アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 洗濯機/洗濯乾燥機
アイリスオーヤマの 縦型洗濯機
全自動電気洗濯機 10.0kg
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(kg)
10(標準洗濯/脱水)
注文コード
58933345
品番
TCW-100A02-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。
種類
全自動電気洗濯機10.0kg
運転音
洗濯/約36dB、脱水/約43dB
標準使用水量(L)
約109
色
ホワイト
長さ(m)
電源コード:約2.0
定格電圧(V)
AC100(50Hz/60Hz)
容量(kg)
10(標準洗濯/脱水)
定格消費電力(W)
450(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
593×637×1071
所要時間
(標準)約41分
水量(L)
標準:約53
防水
IPX4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません