アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 洗濯用品
アイリスオーヤマの 物干し/スタンド
伸縮タオル干し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58933388
品番
SWX-700RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
横幅が伸縮可能で、干す量や場所に合わせてサイズ調整ができるタオル干しです。
質量(kg)
1.35
色
ホワイト
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420〜695×655×765
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×95×865
干す量
バスタオル4枚、タオル6枚