曜日別特売
SCP-90DKD 両面分度器 快段目盛 SK(新潟精機) 58933571

SCP-90DKD 両面分度器 快段目盛 SK(新潟精機) 58933571
SCP-90DKD 両面分度器 快段目盛 SK(新潟精機) 58933571
SCP-90DKD 両面分度器 快段目盛 SK(新潟精機) 58933571
SCP-90DKD 両面分度器 快段目盛 SK(新潟精機) 58933571
SCP-90DKD 両面分度器 快段目盛 SK(新潟精機) 58933571
SCP-90DKD 両面分度器 快段目盛 SK(新潟精機) 58933571

両面分度器 快段目盛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード58933571品番SCP-90DKD
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

現場の声から生まれた、もう迷わない分度器です。
数字が多く読みにくい分度器を表面は時計回り、裏面は反時計回り方向から測定できる両面仕様にすることで「迷い」を改善します。
表面、裏面と数字の背景カラーを変更し、視認性を向上しています。
1°単位の目盛が見やすく、2°毎に黒丸、5°毎に▲表示で数値を瞬時に把握できる階段状目盛です。
段差付の基点(0°)と角の辺が合わせやすいです。

用途角度の測定に材質本体:アクリル角度(°)最大測定:180本体寸法(mm)直径90x厚1.0本体質量(g)4目量RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする