タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ゴンドラ什器
タテヤマアドバンスの スチール什器
ネット用十手フック・樹脂製(10本入り)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
58933577
品番
PLプラ十手フック(10本入り) 6Φ-100
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
50ピッチネット用のネットフックです。樹脂製なので衝突に対して『安全性』を追求できる商品です。
材質
ポリアセタール強化樹脂
色
ホワイト
径(Φ)
6
奥行(mm)
100
耐荷重(kg)
0.5
メーカー商品コード
S88234
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません