SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の 水道・空調配管用工具
SK(新潟精機)の 配管カッター
SK(新潟精機)の チューブカッター
パイプカッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58933607
品番
S PC-S2
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
切り粉を出さずにパイプを切断できます。
小型で配管内など狭い場所での切断作業に最適です。
用途
銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管の切断に
材質
本体:亜鉛、刃:SUJ2
本体質量(g)
100
適合パイプ径(Φmm)
3.0-16.0
最大切断厚さ(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×40×27