曜日別特売
LG85-90TR スチール製カウンター850(引出Aタイプ) タテヤマアドバンス 58934794

LG85-90TR スチール製カウンター850(引出Aタイプ) タテヤマアドバンス 58934794
LG85-90TR スチール製カウンター850(引出Aタイプ) タテヤマアドバンス 58934794

スチール製カウンター850(引出Aタイプ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
呼び寸法W(mm)900
内容量1台注文コード58934794品番LG85-90TR
参考基準価格(税別)¥126,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ850mmのスチール製カウンターです。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
床板を持ち上げれば隣からの配線もラクラクです。
可動中棚1枚・引出付き(W600×1、W900、1200×2、W1485、1800×3)。

呼び寸法W(mm)900呼び寸法D(mm)600呼び寸法H(mm)850ホワイト材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装耐荷重(kg)100(天板部)メーカー商品コード0F0116
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※一体型で完成品のカウンターです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき7,500/税込8,250
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする