タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの レジ台カウンター
スチール製カウンター850(ダストボックスタイプ)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58934986
品番
LG85-60G
参考基準価格(税別)
¥104,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
様々な店舗から事務所まで幅広くお使い頂ける高さ850mmのスチール製カウンターです。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
対面接客時のゴミ箱付きです。
呼び寸法W(mm)
600
呼び寸法D(mm)
600
呼び寸法H(mm)
850
色
ホワイト
材質
天板:木製 化粧板仕上 腰部:スチール製 焼付塗装
耐荷重(kg)
100(天板部)
メーカー商品コード
SF0413
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※一体型で完成品のカウンターです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません