スチール製カウンター700(チェッカー台・棚板・袋掛けタイプ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58935187 品番 LGRG-180S
参考基準価格(税別)¥118,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

スーパーやドラッグストアで多く見かける形態でのチェッカー台です。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
ビニール袋を種類別に収納できる不使用時収納できる袋掛けが付属しています。
可動中棚1枚、袋掛け付き。

呼び寸法W(mm)1785 呼び寸法D(mm)450 呼び寸法H(mm)700 ホワイト 材質天板:木製 化粧板仕上 腰部:スチール製 焼付塗装 耐荷重(kg)100(天板部) 天板寸法(mm)1805 メーカー商品コードSF0419
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※一体型で完成品のカウンターです。
※袋掛けは重さで滑り落ちる場合がありますので注意して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥13,500 / 税込 ¥14,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする