タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの レジ台カウンター
スチール製カウンター700(サッカー台・棚板タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58935214
品番
LGRG-150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び寸法W
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーやドラッグストアで多く見かけるサッカー台です。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
可動中棚1枚付き。
色
ホワイト
幅(mm)
1485
材質/仕上
天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
耐荷重(kg)
100(天板部)
天板寸法(mm)
1505
メーカー商品コード
0F0189
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※一体型で完成品のカウンターです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
16,800
/
税込
¥
18,480
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58935214
LGRG-150A
58935135
LGRG-150A
スチール製カウンター700(チェッカー台・棚板タイプ)
タテヤマアドバンス
1台
¥
48,980
税込
¥
53,878
注文コードが変更になりました