曜日別特売
LGRG-150BD スチール製カウンター700(サッカー台・引戸タイプ) タテヤマアドバンス 58935318

LGRG-150BD スチール製カウンター700(サッカー台・引戸タイプ) タテヤマアドバンス 58935318
LGRG-150BD スチール製カウンター700(サッカー台・引戸タイプ) タテヤマアドバンス 58935318

スチール製カウンター700(サッカー台・引戸タイプ)

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
呼び寸法W(mm)1485
メーカー商品コード0F0203
呼び寸法D(mm)600
内容量1台注文コード58935318品番LGRG-150BD
参考基準価格(税別)¥111,400販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

スーパーやドラッグストアで多く見かけるサッカー台です。
スチール製ですので丈夫で長持ちです。
引き戸付きですのでスッキリ収納できます。
可動中棚1枚付き。

呼び寸法W(mm)1485呼び寸法D(mm)600呼び寸法H(mm)700ホワイト材質/仕上天板:木/化粧板 腰部:スチール/焼付塗装耐荷重(kg)100(天板部)天板寸法(mm)1505メーカー商品コード0F0203
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※一体型で完成品のカウンターです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,000/税込13,200
沖縄地方数量1につき18,000/税込19,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58935293
2021-03-05
用途: 事務所のカウンター
有限会社 鈴木建設建設業・工事業

カウンターでさがしたんですが、奥行きと高さで希望のサイズが全然なくて困っていたんですが、スーパーとかで使われているサッカー台が条件にピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする