※使用例
タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの レジ台カウンター
フロント陳列小物バスケット(TLG85専用)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58935442
品番
FNR小物バスケット 900
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
フロント陳列タイプのカウンターでガム類などの陳列に最適な小物用バスケットです。
水平だけでなく15°に傾斜して陳列もできます。
呼び寸法W(mm)
900
色
ホワイト
材質/仕上
スチール/焼付塗装
耐荷重(kg)
20
メーカー商品コード
61689
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※フロント陳列タイプのカウンター専用です。
※その他の場所に設置する場合はスリット芯々をご確認下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません