タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの レジ台カウンター
袋掛け台
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58935503
品番
78127
参考基準価格(税別)
¥79,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
レジ横での買い物袋や包装紙の収納に活躍する商品です。
テープカッター置きもついています。
呼び寸法W(mm)
500
幅(mm)
500
呼び寸法D(mm)
400
奥行(mm)
400
呼び寸法H(mm)
900
高さ(mm)
900
色
ホワイト
材質/仕上
スチール/焼付塗装 (一部部品 クロムメッキ)
メーカー商品コード
78127
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本品は完成品です。
※ポリ袋は50号サイズまでのサイズが1か所、40号までが2ヶ所セットできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません