タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの ワゴン什器
FBワゴン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58935634
品番
(N)FB9060
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
オープンタイプ。
特価品・セール品などの山積の陳列などに最適なワゴンです。
様々な売り場へ対応する為にサイズバリエーションが豊富です。
材質/仕上
天板・側板:スチール/焼付塗装 ランカン:スチール/クロムメッキ 支柱:アルミ/電解着色
色
ホワイト
耐荷重(kg)
100
呼び寸法D(mm)
600
メーカー商品コード
S33729
呼び寸法W(mm)
900
呼び寸法H(mm)
900
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※組立時には電動ドライバーが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません