ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Vフェイスアウトハンガー シングル クローム
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58935913
品番
V-FS-13
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ハンガー正面陳列用(水平シングルタイプ)
用途
角バー用 フック パネルが使用できます。
仕様
(ダボサイズ)Φ5×12、(コの字部)W30 t=2.6、(固定押しネジ)M5(0.8P)
材質
スチール
寸法(mm)
300
仕上
クローム
パイプ径(Φmm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ネジにて固定して下さい