ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用アクセサリー
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の その他パーツ
NGO ガラス押え クローム
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58935931
品番
NGO
参考基準価格(税別)
¥175
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
ガラス棚板を押える金具です。
用途
ガラス棚用
材質
外部:スチール 内部:ABS樹脂 クッション部:EVA樹脂
板厚(mm)
(対応ガラス)5〜8
ねじ規格
M5(0.8P)
仕上
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応