曜日別特売
HB-25 Hバー スチールクローム 丸 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 58936062

HB-25 Hバー スチールクローム 丸 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 58936062
HB-25 Hバー スチールクローム 丸 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 58936062

Hバー スチールクローム 丸

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)1220
クローム
内容量1本注文コード58936062品番HB-25
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハンガー横掛け陳列用パイプ

用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用クローム直径(Φmm)25.4寸法(mm)1220材質スチール特殊鋼寸法t(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-18
用途: サイズ表記
サービス業

25ミリと思い購入したが、25.4ミリ
他の25ミリ形には入らなかった。ショック

対象商品 : 55749304
2019-07-01
用途: 自宅の棚を作った
その他業種

サイズを間違えて購入してしまったが、設計を変更してなんとか無駄なく使えた。
もう少し安いといいなと思いました

1が参考にしています
対象商品 : 58936053
2019-03-21
用途: リフォーム
不動産業

丁寧に梱包されて届き、商品も期待通りのものでした。ロイヤル社の商品と組み合わせる為、こちらを選びましたが、エンドパーツともピッタリ合い、購入して正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 55749295
2017-09-16
用途: 棚からの吊り下げ

ロイヤルの金物で棚を組んだので、パイプも同一メーカーが良いのかと購入した。端部に加工などがあったりするのかもとか勝手に想像してたんだが、何ら普通のクロームメッキパイプだった。これなら大阪魂のステンレス巻パイプが割安かと。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 55749338
2017-09-11
用途: ハンガーラック
その他業種

ハンガーラック用に購入しました。2400mmでこの値段は安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする