キーボックスエース

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58936105 品番PA-301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

施錠、解錠はダイヤル式でキー不要、暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます、ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。設置場所が「ドアノブ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」との取付の2通りの方法を選べます。

ロックダイヤル式 用途事務所、賃貸住宅等の管理、受け渡しに最適 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂 奥行(mm)(本体)32 本体高さ(mm)83 本体幅(mm)68
注意
※防止加工はしておりません、番号のお忘れ、お問合せに関しましてメーカーでは一切対応できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58936105
2023-01-18
用途:
鍵の引き渡し時
飯田駅前プラザ株式会社 様 (不動産業)

丸いドアノブでも大丈夫か確認し購入しましたが、付けているとドアノブが回しづらいです。もう少し余裕があっても良いかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
58936105
2022-04-01
用途:
部屋の出入りの管理
教育・研究機関

使用しているドアレバーのサイズに丁度フィットしていて、またシンプルなのが良いです。

対象商品:
58936105
2021-10-02
用途:
管理用
不動産業

賃貸マンション管理室にて使用しています。
簡単に取り付け出来てコストパフォーマンスも良く大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
58936105
2021-04-05
用途:
玄関の鍵の受け渡し
製造業

U字の金具を外して、玄関横の壁に取り付けました。コンパクトで目立たなくて、色合いもよいですね。
作りもしっかりしてるし、取り付けゴムパッキンも、木造住宅の吹き付け塗装壁に、クッション良く馴染んでます。
添付ビス、4本ありましたが、2本で十分でした。

1人が参考にしています
対象商品:
58936105
2017-11-18
用途:
ドアノブに使用

頑丈にできていて、安心です。鍵が入るので、少しの外出などに使用し便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
58936105
2017-05-05
用途:
別荘のカギ保管用に使用。誰が言っても番号を教えればカギを渡さないでもドアーを空けられる。

物は頑丈にできており、別荘等の頻繁に使用しない建物に便利である。
遠方に行って、鍵をわすれたら災難!

1人が参考にしています
対象商品:
58936105
2017-07-27
用途:
共有のカギの保管
国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学 様 (教育・研究機関)

望んでいたサイズぴったりで、番号も自由に変更ができ、ドアが傷つかないようにクッションも付属していて文句ない商品でした。

対象商品:
58936105
2017-04-25
用途:
アパートなどの空室管理
不動産業

文字が白いので暗い場所でも数字が見やすく、年配の職人さんにも好評です。背面用のキズ防止のパッドも付いていて安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする