ACE(エース)
ACE(エース)の 書庫・金庫・ロッカー
ACE(エース)の キーボックス・名札掛け
ACE(エース)の キーハンガー
キーホルダーセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58936114
品番
BK-090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
いつでもスッキリ鍵の保管が抜群です
高さ(mm)
96
間口(mm)
282
用途
鍵の保管
仕様
(付属キーホルダー)10本
材質(本体)
ABS樹脂