NS-1264 キーストックBIG ノムラテック 58936175 NS-1264 キーストックBIG ノムラテック 58936175 NS-1264 キーストックBIG ノムラテック 58936175

キーストックBIG

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58936175 品番NS-1264
参考基準価格(税別)¥9,720 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

単管パイプ(外形48.6mm)に取付可能。
建設事務所、重機、トラック等の鍵の保管に。
鍵、カードキー、伝言メモなど色々収納できる大容量。
付属のパーツを使用すれば壁面にもできます。
可変式ダイヤル自分で設定可能、番号は1万通り。

ロックダイヤル式 用途カギの一時保管、受け渡しに 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(壁付用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂 奥行(mm)(本体)50 本体高さ(mm)90 本体幅(mm)120
注意
※防止加工はしておりません、番号のお忘れ、お問合せに関しましてメーカーでは一切対応できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
使い始めた日に開かなくなりました
株式会社チヨテク 様 (建設業・工事業)

現場で お客様からお借りした鍵を保管するために購入。
番号を変えて 会社で何度もテストして
現場でセット。
帰りにセットして 試しにもう一度 と開けようとしたら開きません。
やむなく現場で破壊。
爪をロックしているピンが動いてないので、番号の間違いないことを確認しながらドライバーでピンをこじっていたら突然動き出しました。
 私にとっては 信頼性は全くありません。
1回も使わず鉄くずになりました。

対象商品:
58936175
2018-10-29
用途:
かぎの共有の為
株式会社ロハス 様 (不動産業)

数歩程度しか入らないキーボックスしかなく大容量のものは助かります。

対象商品:
58936175
2022-08-24
用途:
賃貸マンションの作業時鍵管理
株式会社ヤマサンコーポレーション 様 (不動産業)

キーBOX自体の大きさの割にはキータグをつけるとあまり収納できないし、収納の状態により施錠できない場合が多々ある。

対象商品:
58936175
2016-03-23
用途:
賃貸マンションの空室の鍵の保管
有限会社 ル.セット 様 (建設業・工事業)

空室の鍵の保管を今まで空室の玄関ポストに入れてダイヤルキーを掛けていましたが
元に戻すのが不動産屋によっては管理不足で、責任の有無があいまいででしたが、
今回、キーストックBIGを壁付けにしましたので、PSの鍵など数本を収納できるので、
BOXの見栄えもしっかりしていて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする