ACE(エース)
ACE(エース)の 自動車用防犯・セキュリティー用品
ACE(エース)の 自動車用タイヤロック
シェフトロック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58936254
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
30cm幅まで取付可能、大きく目立つため、門扉等にも御使用いただけます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤロック
モノタロウ
¥
7,998
¥
8,798
税込
用途
車輌タイヤ錠
仕様
(付属鍵)3本
幅(mm)
260
厚さ(mm)
60
高さ(mm)
420
注意
※メッシュやディッシュタイプのアルミホイール装着車には利用できない事があります。ロック部分にキズがつかないよう注意してください。製品を取付けたまま発車されますと取付部分等破損する恐れがございます。必ず取外して下さい。