エルモ キズ洗浄消毒液 80ml 5本組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58936328 品番52554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,451
販売価格(税別)
2,228

家庭や施設に常備お得な5本セットのキズ洗浄スプレー
スプレー式で手軽に使える洗浄消毒液です。傷口に触れずに使用でき、衛生的で安心。キャップには誤使用を防ぐチャイルドロック付きで、小さなお子様がいる家庭でも安全に保管できます。コンパクトなので、持ち運びにも便利です。日常のケガに備えて常備しておきたい洗浄消毒液です。まとめて備えられる5本セットなので、幼稚園などの施設やご家庭におすすめです。
材質:ベンゼトニウム塩化物、リン酸二水素Na、リン酸水素Na、水和物、エタノール。サイズ:65×33×116mm(1本)。セット内容:本体×5

用途学校・施設の衛生管理・感染対策やワークショップに。 セット内容本体×5 材質ベンゼトニウム塩化物、リン酸二水素Na、リン酸水素Na、水和物、エタノール 寸法(mm)65×33×116(1本) 形態1個梱包:無
注意
※指定医薬部外品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする