18863 らくらくチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 58936346

18863 らくらくチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 58936346
18863 らくらくチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 58936346
18863 らくらくチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 58936346
18863 らくらくチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 58936346
18863 らくらくチアポンポン アーテック[学校教材・教育玩具] 58936346

らくらくチアポンポン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
薄紫シルバー
内容量1組注文コード58936346品番18863
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥220
販売価格(税別)
200

運動会準備に忙しい先生方の手間を軽減袋からすぐに出して使える「完成済みチアポンポン」
組み立て不要の「完成済みチアポンポン」です。組立済なので、運動会準備の手間を軽減します。ソフトゴム付で手のひらが使えるハンドフリータイプ です。特許登録済。
材質:本体:PET。サイズ:ソフトゴム:60mm、房:約260mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。セット内容本体2個組材質本体:PET、結束バンド:ナイロン、ソフトゴム:ゴム寸法(mm)ソフトゴム:約60、房:約260薄紫シルバー
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする