ノムラテック
ノムラテックの 南京錠・鍵
ノムラテックの ダイヤル錠
コンビネーションパドロック丸
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58936367
品番
3段
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
丈夫なステンレスボディ、1000通りの番号設定、スライドレバーで番号設定が簡単
本体寸法(mm)
48×80×30
用途
門扉や物置、ゴミ置場、倉庫などの施錠に
材質
(シャクル)スチール焼き入れ処理、(本体表面)ステンレス、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト
色
ブルー
ロック
ダイヤル式
注意
※番号設定中はレバーは左に動かしたまま設定します。レバーから手を離すとレバーが元に戻り、戻った時点での番号に設定されますのでご注意下さい