コンビネーションパドロック角

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58936403 品番 4段
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

新機能「番号可変レバー」で暗証番号設定が簡単、10000通りの番号を設定!

ロックダイヤル式 用途門扉や物置、ゴミ置場、倉庫などの施錠に 材質(ダイヤル部) 亜鉛ダイカスト、(シャクル)スチール焼き入れ処理 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×21×85 つる径(Φmm)5
注意
※番号設定中はレバーは左に動かしたまま設定します。レバーから手を離すとレバーが元に戻り、戻った時点での番号に設定されますのでご注意下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58936394
2019-01-05
用途:
扉のロック
農・林・水産業

ダイヤルが回しづらい所が難点です。4桁で安心感はあります。

対象商品:
58936403
2017-09-20
用途:
門扉の鍵
その他業種

他のダイヤル式の鍵の場合、設定したはずの番号で開錠できないケースが多々ありました。それは、施錠した際ダイヤルに知らぬ間に指が触れて番号が変わっていたからです。この鍵は、根本的に設定方法が異なりますので、その様な間違いはありません。

対象商品:
58936394
2017-01-30
用途:
積荷の盗難防止
有限会社アスコ通信特機 様

商品の機能には問題なく番号の設定も簡単ですで使い勝手は良いです。
2個購入しましたが届いた時1つにシャックルと番号の間の表面に酷い擦り傷が付いていました。ブリスターパックにも同じ場所にキズが付いていたので輸送中についた傷と思われますが、商品を守るはずのブリスターパックに問題があるのではと思います。
いずれは傷が沢山付くのですが購入した時点で傷が付いているのはあまりよい気持ちがしないですね。
機能面では問題ないのでこのまま使用します。
必要であれば写真を送ります。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする