ハンドフリーチアポンポン ホログラム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 58936416 品番 19243
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228

手が使えてもっと自由に!キラキラ輝くハンドフリーポンポン!
ソフトゴム付きで腕や指に装着可能なハンドフリータイプのポンポンです。幅広で大きく広がるデザインと、キラキラとしたホログラムで、応援やダンスをより華やかにします。手のひらが自由に使えるので、拍手や他のアイテムとの併用も可能です。柔らかいゴム素材を使用しているので、長時間つけていても痛くなりません。運動会・学園祭・チアリーディング・地域イベントなど、さまざまなシーンで大活躍します。

セット内容本体2個組 材質本体:PET、結束バンド:ナイロン、ソフトゴム:ゴム 寸法(mm)たたんだ状態:約300×40、ソフトゴム:45、完成サイズ:約300 ゴールドシルバー
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする