ACE(エース)
強力丸落とし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
58936473
品番
300mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
32
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
47.5
寸法F(mm)
23
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
24
寸法I(mm)
48
寸法J(mm)
35
寸法K(mm)
19.5
寸法L(mm)
297
寸法M(mm)
4.5
寸法N(mm)
14
材質
スチール
付属品
スチール十字穴付皿木ネジ 3.1×20:8本
質量(g)
400
仕上
ユニクロ