冷感リストバンド 2個組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード58936547 品番19022
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥430
販売価格(税別)
391

水で濡らして、瞬間ひんやり冷感リストバンド
水に濡らして軽く絞るだけで、ひんやり冷たさが広がる冷感リストバンドです。ポリエステル素材を使用しており、吸水性・速乾性に優れ、繰り返し使用が可能。熱中症対策としてはもちろん、スポーツや運動会、フェス、レジャーなど暑さが気になるシーンにぴったりです。夏の強い味方になる、エコで便利なアイテムです。
材質:ポリエステル。サイズ:85×105mm。セット内容:本体2個組

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 セット内容本体2個組 材質ポリエステル 寸法(mm)85×105 ブラック
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする