※使用例
タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの 専門店用什器
コミックラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58936623
品番
S75222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
スチール/焼付塗装
セット内容
柱R×1、柱L×1、上連結×1、下枠×1、コミック棚×5、キャスター50Φ(ストッパー付き)×2、キャスター50Φ(ストッパー無)×2
幅(mm)
900
色
ホワイト
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
460
メーカー商品コード
S75222
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付時には電動ドライバーが必要です。
※商品を載せたまま移動しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません