タテヤマアドバンス
タテヤマアドバンスの 店舗什器
タテヤマアドバンスの 専門店用什器
コミックラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58936648
品番
75216
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
スチール/焼付塗装
色
ホワイト
耐荷重(kg)
10
メーカー商品コード
75216
呼び寸法W(mm)
900
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付時には電動ドライバーが必要です。
※商品を載せたまま移動しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません