アルファーGINO南京錠

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58936692 品番 1200-30B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

真鍮南京錠の定番です

寸法(mm)30 材質(本体)真鍮 種類別キー 寸法A(mm)4.75 寸法D(mm)27.3 寸法B(mm)16.5 寸法C(mm)15.67 キー数3 ロックキー式 材質(ツル)
注意
※同一キー、番号指定の注文は受け付けておりません。複数お買い求め頂きました際には、同一鍵番号にてお届けする場合と、そうでない場合があります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58936674
2017-12-12
用途:
作業時や機械のメンテナンスに非常に役たっています。
株式会社キングプリンターズ 様

作業時や機械のメンテナンスに非常に役たっています。

対象商品:
58936674
2017-03-29
用途:
グレーチングの盗難防止
その他業種

グレイーチングを2個チエーンで止め、側溝の梁と共にグレーチングのチエーンに本南京錠を掛けて、屋外側溝の落下防止としたもの(安全対応・盗難防止)良いです。

対象商品:
58936692
2017-04-16
用途:
外の縁側用
運輸・通信業

安い割にはしっかりとしていて使い勝手が良いですね。

対象商品:
58936683
2016-11-14
用途:
容器の施錠
日本メッキ工業株式会社 様

安価でとても良いです。
他の物とも比べても全く変わりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする