1200-35B アルファーGINO南京錠 アルファ 58936701

アルファーGINO南京錠

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)5.54
寸法B(mm)18.7
内容量1個注文コード58936701品番1200-35B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥878
販売価格(税別)
798

真鍮南京錠の定番です

寸法(mm)35材質(本体)真鍮種類別キー寸法A(mm)5.54寸法D(mm)29.7寸法B(mm)18.7寸法C(mm)18.8キー数3ロックキー式材質(ツル)
注意
※同一キー、番号指定の注文は受け付けておりません。複数お買い求め頂きました際には、同一鍵番号にてお届けする場合と、そうでない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58936674
2017-12-12
用途: 作業時や機械のメンテナンスに非常に役たっています。
株式会社キングプリンターズ

作業時や機械のメンテナンスに非常に役たっています。

対象商品 : 58936674
2017-03-29
用途: グレーチングの盗難防止
その他業種

グレイーチングを2個チエーンで止め、側溝の梁と共にグレーチングのチエーンに本南京錠を掛けて、屋外側溝の落下防止としたもの(安全対応・盗難防止)良いです。

対象商品 : 58936692
2017-04-16
用途: 外の縁側用
運輸・通信業

安い割にはしっかりとしていて使い勝手が良いですね。

対象商品 : 58936683
2016-11-14
用途: 容器の施錠
日本メッキ工業株式会社

安価でとても良いです。
他の物とも比べても全く変わりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする