アルファ吊長南京錠

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58936762 品番 1000-30LS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

用途に応じた豊富なバリエーション

種類別キー 寸法A(mm)5 寸法D(mm)25.5 寸法B(mm)71 寸法(mm)30 材質(本体)真鍮 寸法C(mm)21 キー数3 ロックキー式 材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
注意
※同一キー、番号指定の注文は受け付けておりません。
※複数お買い求め頂きました際には、同一の鍵番号にてお届けする場合と、そうでない場合があります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58936866
2019-09-10
用途:
ガレージの鍵
その他業種

けっこう重いし頑丈そう。動きはスムーズでカシッとハマる感じが良い。スペックになかった狭い部分の幅が25mmでした。

対象商品:
58936841
2016-11-05
用途:
計量器の施錠
卸売・小売業

20年近く使用していました。
新しく物に交換し動きがスムーズになりました。

対象商品:
58936866
2015-11-24
用途:
保管倉庫に
株式会社イチコー 様

急に必要になりましたが、翌日100個注文通り届き助かりました
 どこかの店では無いが、早い、安い、助かるです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
1人が参考にしています
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする