曜日別特売
18917 カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具] 58936818

18917 カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具] 58936818
18917 カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具] 58936818
18917 カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具] 58936818
18917 カラフルハット アーテック[学校教材・教育玩具] 58936818

カラフルハット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード58936818品番18917
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥261
販売価格(税別)
237

ダンスにぴったりなカラフルな帽子
頭囲約55cm
材質:PP,ポリエステル。サイズ:Φ260×約110mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体のみ材質PP、ポリエステル寸法(mm)約Φ260×110頭囲(cm)約53
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする