フェルトマリンキャップ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58936870 品番 19024
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

アレンジ自在!かわいいマリンキャップ!
やわらかいフェルト素材でつくられた、マリンスタイルのコスチュームキャップです。お子さまの頭にもやさしくフィットし、軽くてかぶりやすいのが特長です。シンプルなので、フェルトシールやラインテープなどで自由にアレンジが可能。アニマル耳などをつければ、簡単になりきり帽子としても楽しめます。日常使いから発表会・運動会・ダンスイベントまで、あらゆるシーンで活躍します。頭囲:約53cm。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル 寸法(Φmm)約240
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする