50 ショックガード ノムラ化成 58936875

ショックガード

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)10
L部(mm)50
内容量1本注文コード58936875品番50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。
カッター、はさみでカットできます。

形状L字型材質(本体)軟質塩化ビニール厚さ(mm)10L部(mm)50長さ(m)1
注意
※凹凸のある場所・土壁・しっくい・壁紙など取り付けられません。取付には材質に合った接着剤を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: ガレージの角につけました
製造業

駐車場に入出庫するときに、角にぶつかることが多く、ショックガードをつけました。黄色でよく目立つので、注意するようになり、車をすることがなくなりました。

2025-08-10
用途: ガレージ入口に取付
株式会社ケイ・エム・ディーサービス業

ノムラ化成 ショックガード用キャップ 50用 黒を¥の取付OKでした。

対象商品 : 58936911
2022-07-21
用途: 駐車場のコーナーガード
建設業・工事業

数量が不足で納品された。
不足分納期に1週間かかるので、次回は注文できない。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません

対象商品 : 58936875
2021-06-05
用途: 輸送の角養生
スタジオ永井

トラックでのパネル輸送の際の養生として使えると思って購入。ロープの縛り具合だがないよりも安心感がある。

1が参考にしています
対象商品 : 58936875
2021-09-02
用途: カーポートの柱をガード
サービス業

目立つように黄色を購入しました。外に付けるので耐久性が良く安価の物を探していましたがこれなら大丈夫かと思います。

2025-03-29
用途: 柱のガード

画像と異なる形状のものが納品された。
具体的には画像のような溝がない。

対象商品 : 58936875
2018-06-29
用途: 倉庫柱に使用
医療・福祉・介護関連業

倉庫の天井の高さが低い為、頭に衝撃が無いように「ショックガード」を購入いたしました。黄色ですが、色的に違和感がなく、本体に頭が当たっても衝撃が無いようクションもなかなか良いです。幅も薄めで大変気にいっております。早々にお手配頂き、ありがとうございました。

対象商品 : 58936875
2016-11-15
用途: 駐車場に

駐車場の目標に使用しています。非常に見やすくよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする