リサイクルインク HP対応 HP178互換

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 適合Deskjet 3070A/3520/Photosmart 5510/5520/5521/6510/6520/6521/B109A/C5380/C6380/D5460/PlusB209A/B210a/C309G/C310c/Wireless B109N/B110a 注文コード58937007 品番ECI-HP178XLB-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・適合など9種類から選べます 他の種類を見る

HP用 HP178(HP178XL)シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。
インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20〜30%のコスト削減が可能です。

適合
Deskjet 3070A/3520/Photosmart 5510/5520/5521/6510/6520/6521/B109A/C5380/
C6380/D5460/PlusB209A/B210a/C309G/C310c/Wireless B109N/B110a
適合機種メーカーHP ブラック メーカー純正品番CN684HJ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※下記の機種は不適合機種となります。本製品はFAX機能付きプリンターではご使用いただけません。
Officejet 4620/Photosmart Premium Fax C309a

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:611

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(HP対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする