プラスチックチェーンスタンド

(13件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58937033 品番 SF-11-B
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)

適合プラチェーン6mm、8mm 用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。 材質ポリエチレン (本体)茶、(ベース)茶 高さ(mm)837 ベース径(Φmm)255
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-16
用途:
駐車場整理
サービス業

駐車場の無断駐車防止のために購入。設置して6ヶ月経過。
水と川砂を入れていたので強風などで倒れることはなかったが、本日確認したところポール部分が全体的に曲がっていた。耐候性の問題か製造ロットによる不具合か不明。
価格重視ならいいが、曲がり方が大きくなるようなら他のものに買い替えの必要があるので要検討です。

1人が参考にしています
対象商品:
58937033
2022-04-13
用途:
駐車区画の整理
サービス業

日を追うごとにポールの曲がりが目に見えて大きくなって行きます。設置してから半年と少し。暑い時期はほんの一瞬であとは寒い日ばかりでした。
多分ですが、このスタンド、1年持たない気がします。それくらいのレベルの曲がり方です。メーカーさんは耐候試験はどのような条件を想定して設定しているのでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
58937024
2021-10-31
用途:
駐車場の仕切り

数年前に買ったものと規格が同じで、ポールが劣化して折れたもののベースはそのまま使えて便利です。

対象商品:
58937024
2021-12-25
用途:
人よけに
有限会社かざりや 様

少し重心の重りが小さいためテンションがかかるとすぐに倒れてしまう。

対象商品:
58937024
2020-01-13
用途:
ガレージへの侵入防止

水を入れてプラチェーンをかけて使っています。少し軽い感じでチェーンに引っ張られて傾くので、砂を入れてみようかと思っています。

対象商品:
58937024
2018-09-12
用途:
角家のため玄関のアプローチの車止めとして
株式会社花風鈴 様 (卸売・小売業)

これまでは赤色のコーンを置いていましたが、このスタンドにしてお洒落な感じになりました。扱いやすくてとても便利です。

対象商品:
58937024
2017-12-20
用途:
立ち入り禁止場所

大きさも手頃で出し入れもし易く重宝しております。6本セットで価格が安いと良いのですが

1人が参考にしています
対象商品:
58937024
2018-03-29
用途:
イベント

年間通して2回ぐらい使用しその他は保管するため、軽く、保管しやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする