18886 セーラーえり アーテック[学校教材・教育玩具] 58937116

18886 セーラーえり アーテック[学校教材・教育玩具] 58937116
18886 セーラーえり アーテック[学校教材・教育玩具] 58937116
18886 セーラーえり アーテック[学校教材・教育玩具] 58937116
18886 セーラーえり アーテック[学校教材・教育玩具] 58937116
18886 セーラーえり アーテック[学校教材・教育玩具] 58937116

セーラーえり

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード58937116品番18886
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥151
販売価格(税別)
137

肩にかけるだけでセーラー服に
肩にかけるだけで、セーラー服になる衣装です。さしこみ式なので着脱が簡単です。
材質:ポリエチレン。サイズ:約300×165mm(全長477mm)

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。セット内容本体のみ材質不織布寸法(mm)約300×165(全長約477)
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする