曜日別特売
18997 サングラス アーテック[学校教材・教育玩具] 58937159

18997 サングラス アーテック[学校教材・教育玩具] 58937159
18997 サングラス アーテック[学校教材・教育玩具] 58937159
18997 サングラス アーテック[学校教材・教育玩具] 58937159
18997 サングラス アーテック[学校教材・教育玩具] 58937159
18997 サングラス アーテック[学校教材・教育玩具] 58937159

サングラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード58937159品番18997
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥220
販売価格(税別)
200

かけるだけでクールに変身衣装映えするサングラス
発表会・運動会・ダンスイベントなどのコスチュームを引き立てるサングラスです。軽量で扱いやすく、小さなお子さまでも安心して使用できます。衣装の仕上げや写真撮影の小道具としても活躍し、カラーバリエーションも豊富で自由なアレンジが可能です。ステージ映え間違いなしの小物として、グループでの統一感アップにもおすすめイベント衣装のワンポイントに
材質:フレーム:ポリカーボネイド、レンズ:アクリル。サイズ:フロントフレ-ム:約45×130mm、耳掛け部分フレ-ム:約130mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。セット内容本体のみ材質フレーム:ポリカーボネイド、レンズ:アクリル寸法(mm)フロントフレ-ム:約45×130、耳掛け部分フレ-ム:約130
注意
※UVカット機能はございません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする