曜日別特売
ECI-C351XL6P+BK リサイクルインク キヤノン対応 BCI-350/351互換 エコリカ 58937183

ECI-C351XL6P+BK リサイクルインク キヤノン対応 BCI-350/351互換 エコリカ 58937183
ECI-C351XL6P+BK リサイクルインク キヤノン対応 BCI-350/351互換 エコリカ 58937183
ECI-C351XL6P+BK リサイクルインク キヤノン対応 BCI-350/351互換 エコリカ 58937183
ECI-C351XL6P+BK リサイクルインク キヤノン対応 BCI-350/351互換 エコリカ 58937183
ECI-C351XL6P+BK リサイクルインク キヤノン対応 BCI-350/351互換 エコリカ 58937183
ECI-C351XL6P+BK リサイクルインク キヤノン対応 BCI-350/351互換 エコリカ 58937183
ECI-C351XL6P+BK リサイクルインク キヤノン対応 BCI-350/351互換 エコリカ 58937183
ECI-C351XL6P+BK リサイクルインク キヤノン対応 BCI-350/351互換 エコリカ 58937183
ECI-C351XL6P+BK リサイクルインク キヤノン対応 BCI-350/351互換 エコリカ 58937183
ECI-C351XL6P+BK リサイクルインク キヤノン対応 BCI-350/351互換 エコリカ 58937183

リサイクルインク キヤノン対応 BCI-350/351互換

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)ブラック×2、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー注文コード58937183品番ECI-C351XL6P+BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

Canon(キヤノン)用 BCI-350/351シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。
ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。
写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。
《エコリカ リサイクルインクの特長》
エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。
機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。
信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。
使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、
純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。

適合
PIXUS MG7530(BK/WH/OR/BW/F)/MG7130(BK/WH/RD/GL/F)/MG6730(BK/WH)/MG6530/
MG6330(BK/WH/PR/BL/GR)/iP8730
ブラック×2、ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレーエコマーク認定認定適合機種メーカーCanonメーカー純正品番BCI-351XL+350XL/6MP+BCI-350XLPGBKRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 066

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: 仕事用
サービス業

以前のリサイクルインクとは比較にならない良い品質です。

対象商品 : 67954118
2025-04-09
用途: 事務作業用のプリンターで利用
サービス業

入れ替えもスムーズでコストパフォーマンスもよく
実はずっと利用させていただいています。

2025-04-09
用途: 事務作業用のプリンターで利用
サービス業

入れ替えもスムーズでコストパフォーマンスもよく
実はずっと利用させていただいています。

2024-12-10
用途: 印刷
その他業種

以前は純正品を使用してましたが、交互品でも純正品同等の品質で満足しています。また、購入したいと思います。

対象商品 : 67954014
2024-09-18
用途: 請求書などの印刷

インク詰まりも無くて綺麗に印刷できます。
リピートしてます。

対象商品 : 58936912
2024-08-31
用途: 社内機関紙及び掲示物の印刷等
株式会社クラシテ不動産業

2台目のプリンターに使用する物で、純正品では無くても充分なインクです。

対象商品 : 58936912
2024-05-04
用途: パソコンからの印刷、コピー、他
甘粕工務店

以前は純正品を使用していたが、リサイクルインクに変えてからも純正品と全く
変わらず、大変満足しています。

対象商品 : 58936912
2023-05-27
用途: 印刷
サービス業

純正品より安く、カスレや詰まりもなく純正品と同等のレベルだと思います。今後もリピしていきたいと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする