デカパン競争パンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58937229 品番 21893
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥1,801
販売価格(税別)
1,637

走るたび、絆が深まる!人気のデカパン競争パンツ!
子ども2人が入れる、運動会やイベントの定番のデカパン競争パンツです。胴部にゴム入りで、競技中にずれ落ちにくく安全性にも配慮。大きなパンツに2人が入って息を合わせて走る姿は、思わずカメラを向けたくなるインパクト!チームワークが試される競技やイベントにおすすめのアイテムです。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル サイズ 股下(cm)約33.5 総丈(cm)約50 裾幅(cm)約40 胴回り(cm)(最大)約150
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする