ソフトサテン セーラー服 C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58937369 品番 18853
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥481
販売価格(税別)
437

着るだけ簡単!かわいいセーラー服!
大人気の衣装ベースシリーズのセーラー服です。光沢感のあるサテン素材を使用した、華やかでかわいらしいなりきり衣装です。水兵さん風にも、制服風にも!カラーバリエーションも豊富で、テーマやキャラクターに合わせた自由なアレンジが可能です。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかわいい衣装づくりにぴったりの一着です。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル 肩幅(cm)約28 着丈(cm)約40 身幅(cm)約40
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする