ソフトサテン チュニック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58937439 品番 19009
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

ゆったり着れて華やか!サテン製の万能チュニック!
大人気の衣装ベースシリーズのチュニックです。長めの着丈で中に着るものを選ばず、ゆったりとした着心地。光沢のあるサテン素材で、動きやすさと可愛らしさを両立したアレンジしやすいデザインです。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかわいい衣装づくりにぴったりの一着です。1〜3歳向けのサイズです。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル サイズCサイズ(3歳くらいの幼児向け) 丈(cm)約38.5 身幅(cm)約48
注意
※1〜3歳のお子さま向けのサイズですが、あくまで目安となります。ご購入の際は、必ず商品サイズをご確認ください。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする