ソフトサテンおにのパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58937509 品番 18981
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

履くだけで簡単!サテン素材のおにパンツ!
大人気の衣装ベースシリーズのおにのパンツです。光沢のあるサテン素材だから見た目も華やかで、本格的なおにコスチュームを手軽に完成できます。履くだけでおにになりきれる簡単仕様で、節分の豆まきや演劇の衣装におすすめです。

セット内容本体のみ 材質ポリエステル 股下(cm)12 ウエスト(cm)38〜87 総丈(cm)32
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする