91×2m グローバルネット #20 イノベックス(旧:ダイオ化成) 58937654

グローバルネット #20

(65件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 幅(cm)91 長さ(m)2 注文コード58937654 品番91×2m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さなど8種類から選べます 他の種類を見る

張替用ネットとしては網目が大きい方で、風通しを重視される方へおすすめです。

メッシュ20×20 幅(cm)91 長さ(m)2 ブルー 用途網戸用張替ネット 材質ポリプロピレン
注意
※製品の品質は、メーカーの自社基準に準じます。この為、一定の割合で欠点が含まれる場合があります。
※火気のそばで使用しないでください。
※余った網は、自治体の定める方法で処理してください。
※網戸の網以外の用途にはご利用にならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
工場の残渣収集に使用している
株式会社川崎デリカ 様 (製造業)

大きさがちょうどよい、重宝している。継続して使用したいと考えています。

2025-09-18
用途:
網戸網張り替え作業
広瀬建築設計事務所 様 (サービス業)

住宅の網戸の網が劣化していたので、張り替えました。張りやすい網だと思います。幅広いので二人で作業しましたが、一人で大丈夫だと思います。

2025-10-21
用途:
網戸の張替え

幅広の網戸にぴったりのサイズ。長さも2.5mでDIY用に、ぴったり。

2025-07-31
用途:
網交換時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このシリーズの網はサイズが大きくて張るのに慣れないと網がうまく晴れないので、作業は二人で行ったほうが楽にできます。

2025-07-25
用途:
張替
卸売・小売業

網戸の張替は初めてでしたが、思っていたより、スムーズにできました。

2025-06-16
用途:
網戸の張替え
卸売・小売業

前回使用しました、扱いやすく仕上がりもいいです。
また使用したいと思います。

対象商品:
40512595
2023-08-29
用途:
自宅用
運輸・通信業

ホームセンターより安価で買いに行く手間もなくよかった。
ブラックとグレー両方購入。
ブラックは外の見通しが良すぎて網戸がないようにも見える。
網戸を気にしたくない場合にはブラックがオススメ。

1人が参考にしています
対象商品:
58937672
2023-08-02
用途:
家のメンテナンス(網戸の張替)
卸売・小売業

網はよかったです。欲を言うと10Mとか20M巻きもあればいいです。
でも、6M位が良いのかもしれません、扱いやすいので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする