91×6m クラウンネット #24 イノベックス(旧:ダイオ化成) 58937733

クラウンネット #24

(101件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 幅(cm)91 長さ(m)6 注文コード58937733 品番91×6m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・長さなど10種類から選べます 他の種類を見る

細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。
一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。

メッシュ24×24 幅(cm)91 長さ(m)6 ブラック 用途網戸用張替ネット 材質ポリプロピレン
注意
※製品の品質は、メーカーの自社基準に準じます。この為、一定の割合で欠点が含まれる場合があります。
※火気のそばで使用しないでください。
※余った網は、自治体の定める方法で処理してください。
※網戸の網以外の用途にはご利用にならないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58937733 91×6m 40512586 91×6m クラウンネット #24 イノベックス(旧:ダイオ化成) クラウンネット #24 イノベックス(旧:ダイオ化成) 1巻 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 101
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
農場事務所の網戸張替え

牛農場の事務所の網戸が劣化してきたため購入。
問題なく張替えできました。

対象商品:
40512586
2024-12-26
用途:
会社の網戸張り替え
株式会社JOY 様 (卸売・小売業)

とても扱いやすいです!作業に慣れない私でも、とても楽に張り替えができました!

2024-10-20
用途:
網戸の張替え
横澤動物医院 様

長年使っていた網戸が、紫外線で劣化して来て破れて来たので、シーズンオフに張り替えようと思い、購入しました。
網目の大きさも適度で、しなやかで簡単に張り替えが出来ました。

対象商品:
58937742
2024-08-10
用途:
網戸の張替え
社会福祉法人 ならやま会 様 (医療・福祉・介護関連業)

子どもの通園施設の網戸の張替えに使用するのですが、網戸の幅が窓によって、オーダーの違いからか色々な幅の網戸があるので、幅広のこのクラウンネット#24はありがたいです。
できたらもう少し幅のバリエーションがあればよりありがたいです。

対象商品:
40512552
2024-08-06
用途:
トイレの網張り替えに
サービス業

家内がトイレの網 穴が空いたりしてるから、交換して貰ったらって言うから じゃ俺が交換したるって事で 網・押さえゴム・ローラーカッタ―を三点セットを購入して商品が届く成り網の貼り替えをしました、網を2枚外して掃除をして新品を貼り替えて元の窓に付けて終りです、家内が仕事から帰ってトイレに行くと網直ってるビックリしてました、商品はどれも良かったです。

対象商品:
40512586
2024-06-18
用途:
網戸張替え
サービス業

初めての網戸張替えでしたが問題無く作業出来ました。

対象商品:
40512586
2024-05-28
用途:
自宅の網戸張替え
サービス業

いつも購入させていただいています。黒で目立たず網幅も細かいので満足しています。

対象商品:
40512577
2024-02-08
用途:
工場の網戸の張替え
株式会社カネヒラ 様 (製造業)

網がしっかりしていて、とても張替えやすかったです。
仕上がりも綺麗にできて満足でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする