ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの マグネット用品
ギガ・セレクションの マグネットベース
ギガ・セレクションの マグネットベース本体
マグネットスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58937807
品番
GSMGH-A
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。
・精度を要求される計測作業に最適です。
・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
仕様
磁力面;底面+裏面
質量(kg)
1.6
アーム寸法(mm)
132×120×51(A×B×C)
ベース寸法(mm)
50×58×55(W×L×H)
取付ねじ穴サイズ(mm)
M8×1.25
吸着力(N[kgf])
800[80]
取付サイズ
測定器:Φ8 Φ6(付属のレジューサ使用時)