ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの マグネット用品
ギガ・セレクションの マグネットホルダー
ギガ・セレクションの 永磁ホルダー
永磁ホルダ(ネオジム磁石)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N[kgf])
150[15]
外径×高さH(Φmm×mm)
30×25
注文コード
58937850
品番
GSNE30A
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
吸着力・外径×高さH
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。
・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。
・各種工具のベースとして使えます。
形状
丸
質量(g)
110
外径×高さH(Φmm×mm)
30×25
表面処理
塗装
取付ねじ穴サイズ(mm)
M6×1.0、深さ8
吸着力(N[kgf])
150[15]
最高使用温度(℃)
80
材質(磁石)
ネオジム磁石