ダイオスーパーベール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58937882 品番300C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベランダ用目かくし。格子状の手すり部分に通すようにして設置します。プライバシー保護、ベランダの風よけなどに効果的です。
タテヨコのサイズが大きすぎる場合は、折り返すなどしてある程度の調節が可能です。

長さ(cm)180 用途格子状の手すり、フェンス、面格子に設置できる、ツートンカラーベランダ目かくし。 材質ポリエチレン製(紫外線安定剤入り) 濃紺・シルバーグレー 寸法(m)0.8×1.8 高さ(cm)80
注意
※火の近くや高温となる場所の近くで使用しないでください。
※ダイオベールは、室内が見えにくくなりますが、織物ですので、まったく見えなくなるわけではありません。
※夜間、室内が明るいと日中よりも目隠し効果が劣ります。
※極端な強風の際は取り外すなど、安全をご確認の上お使いください。
※個人宅への配送は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:605

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58937891
2018-08-27
用途:
2階ベランダの目隠しに
その他業種

比較的交通量の多い道路に面した、格子タイプのベランダの目隠しに取り付けました。
おかげで、外からの視線を気にせず窓やカーテンを開放できるようになり助かりました。
ただ、耐寒性が不明なので冬は取り外そうと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする