ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの マグネット用品
ギガ・セレクションの リフマ(リフティングマグネット)
ギガ・セレクションの 永磁リフマ
永磁リフティングマグネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58937929
品番
GSPLM100A
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
・平鋼、丸鋼等の鉄材、治具、金型等の移動に最適です。
・片手で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。
質量(kg)
3.5
寸法L(mm)
135
寸法L1(mm)
110
寸法F(mm)
32
寸法B(mm)
60
寸法H1(mm)
65
寸法B1(mm)
150
寸法G(mm)
32
寸法H2(mm)
46